曜日別特売
MGCMF50-100-H7C ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMF50-1~) SMC 23227416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMF50-1~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード23227416品番MGCMF50-100-H7C
参考基準価格(税別)¥72,050販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。

チューブ内径(Φmm)50シリンダストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様【後プレートの有無】(-) 後プレートなしリード線(m)(-)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類H7Cオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする