さすが専用品でなんの不満もありませんと言いたいところだが普通のボルトナット締め付けるメガネレンチが入らない
スパナでの締め付けを高所で行うのは手間が増えるのでクリアランスをもうちょっと取って欲しい。
DIY太陽光発電のため折版屋根に架台バーを取付てパネルを並べるために購入しました。問題なく使用できました。今後の経年に伴う耐用を観察しているところです。
10mmボルト固定できるタイプがあるとよいと思うバリエイション対応が必要と考える。
50W級太陽光パネルを固定する金具を探していたところこれがヒット。パネルのフレームがしっかりしているものであれば、M6ボルトを用いて軽く締めこむことで十分固定出来る。
しっかり固定できますが、使用するボルトが六角頭だとギリギリ側面に当たります。
六角頭ボルトを用意してしまいましたので、ソケットレンチは使えずスパナで強引に
使用しました。
キャップスクリュータイプに後日交換予定です。
このメーカーの中間で使用する物もそうで、他のメーカーの中間固定金具に交換しました。
太陽光パネルを固定するための使用しました。想像通りの商品で、無事工事完了しました。1個から購入できて歩留まりが良く満足。