太陽光パネル取付金具(重ね式折板屋根用)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ173重ね 注文コード23228695 品番PT-921-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,210
この商品はタイプ3種類から選べます 他の種類を見る

3タイプ(88タイプ、150タイプ、173タイプ)の重ね式折板屋根に取り付けできます。
アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。
メーカー製商品PT-909-SUSを使って取り付けることで、PT-909-SUSのボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。

付属品フランジナット1個、防水ワッシャ2種類 材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理 タイプ173重ね
注意
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23228677
2022-08-18
用途:
88折板ソーラーパネル設置用
その他業種

以前使用して、使用感良好だったため、リピート注文です。ですが、今回18組注文したうち2組にフランジナットと防水ワッシャが同梱されておらずガッカリしました。人気商品ゆえ、大急ぎで増産されたのだと思いますが、現場で使用する段になって部品不足が判明すると、本当に困ります。検品強化を希望します。

3人が参考にしています
対象商品:
23228677
2020-10-22
用途:
ソーラーパネル取り付け
その他業種

雷や停電と3年後に又電気代が上がる様なのでソーラーパネルを取り付けるために購入
88タイプの事務所の屋根にピッタリはまりました金具も付いてきてお得な気がします
価格的には何個も購入する物なので価格が下がってくれたらもっと気楽に買えそうです。
金具は座金に防水パッキンが付いたものが入っていました袋ナットも付いていて
余分に数個入っていてメーカーに問い合わせた時も新設だったので好感がもてます。
アルミ台座には傷が多い商品もありクリアスプレーなどで吹き付けると
傷にも対応できそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
23228677
2018-02-19
用途:
折半屋根への機器取り付け
建設業・工事業

小型の機器を折半屋根に取り付けるために平面が必要なので購入しました。折半屋根に取り付けに際して必要な部品も付属品もしていて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光部材支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする