ストリックスデザイン
ストリックスデザインの ラップ・消耗品・食品包材
ストリックスデザインの 紙皿・ドリンク関連商品
ストリックスデザインの ストロー
袋入チュッチュストロー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(60本×200袋)
注文コード
23228923
品番
MA-292
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
普段使いやホームパーティーに!
飲みやすいフレキシブルタイプ!
色
ビビットカラー3色(レッド、ブルー、イエロー)
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
160
直径(Φmm)
4
耐熱温度(℃)
90
外装
あり
入数(個)
12000
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
フレックスストロー