ストリックスデザイン
ストリックスデザインの ラップ・消耗品・食品包材
ストリックスデザインの 紙皿・ドリンク関連商品
ストリックスデザインの ストロー
袋入りカフェストロー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50本×300袋)
注文コード
23228932
品番
SD-015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
いまや定番となったコンビニカフェをおうちでも楽しめるように、ブラウンカラーのストローを新発売!
1本づつエレガントなダマスク柄袋で個包装しています。
飲みやすいフレキシブルタイプです。
色
ブラウン
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
210
直径(Φmm)
6
耐熱温度(℃)
90
外装
あり
入数(個)
15000
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
フレックスストロー