パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 水切り・たわし受け・ラック
パール金属の 水切りバスケット
アレスタ 水切りラック2段
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23229142
品番
HB-1858
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
水が流れるトレー
材質
本体・まな板受け:鉄(エポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット:ポリプロピレン耐熱温度80度)、チェーン:ステンレス鋼、保護キャップ:塩化ビニル
幅(mm)
395
段数
2段
高さ(mm)
390
奥行(mm)
210
質量(g)
1115
タイプ
スリム
耐荷重(kg)
(上段)2、(下段)3
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
395×210×390(水切りポケット含まず)