スピードチャージャー ダイレクトボトル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード23229587 品番H-6833
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

体の渇きをすばやく消す直飲みタイプ。簡単にロックを解除ワンタッチでオープン。大きな氷もラクラク入るワイド口径。
サッと持ちやすい持ち手付。市販のカラビナが付けられるリング付。
ダブルステンレス構造で冷たさ持続。
保冷専用。

容量(L)1.1 保冷効力(℃)10以下(6時間) 材質内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) ふた:ポリプロピレン キャップ・開閉レバー・ロックレバー:ABS樹脂 ボトルリング:ポリプロピレン パッキン・飲み口パッキン:シリコーンゴム オークレッド 質量(g)1076 口径(Φmm)25 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×85×335 商品タイプワンタッチタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23229587 H-6833 38920065 HC-579 ハンディール コップ付ボトル1000 パール金属 ハンディール コップ付ボトル1000 パール金属 1本 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-05-20
用途:
普通に工場で使用

ここのメーカー最悪、3個ともすぐ潰れた。
粗悪品を当日出荷だったりオススメの上位表示はやめて欲しい
他メーカーで買いなおしばかり

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする