スピードチャージャー ダイレクトボトル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード23229596 品番H-6834
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

体の渇きをすばやく消す直飲みタイプ。簡単にロックを解除ワンタッチでオープン。大きな氷もラクラク入るワイド口径。
サッと持ちやすい持ち手付。市販のカラビナが付けられるリング付。
ダブルステンレス構造で冷たさ持続。
保冷専用。

容量(L)1.1 保冷効力(℃)10以下(6時間) 材質内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) ふた:ポリプロピレン キャップ・開閉レバー・ロックレバー:ABS樹脂 ボトルリング:ポリプロピレン パッキン・飲み口パッキン:シリコーンゴム オークグレー 質量(g)1076 口径(Φmm)25 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×85×335 商品タイプワンタッチタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-05-20
用途:
普通に工場で使用

ここのメーカー最悪、3個ともすぐ潰れた。
粗悪品を当日出荷だったりオススメの上位表示はやめて欲しい
他メーカーで買いなおしばかり

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする