フロントハブ HB-RS400

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23231687 品番 EHBRS400BS
参考基準価格(税別)¥3,847 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

優れた耐久性
スムーズな回転 調整可能なベアリングシステム(カップ&コーン)

スポーク数32H 寸法(mm)(OLD)100 軸長(mm)108、(QR)133 シルバー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-04-24
用途:
フロントハブ交換
製造業

ビアンキクロスのフロントハブ交換用に購入しました。サイズも同じだったため、スポークも交換せずに済みました。

対象商品:
23231687
2017-04-05
用途:
手組みホイールに使っています。
セピード 様 (卸売・小売業)

105,アルテグラばかり使っていましたがアマチュアレベルではこれで充分です。150gと結構重いので練習用、ロングライド用に良いと思います。価格が安い分良いタイヤを張込みます。28hも扱ってほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする