‐ ジャグ流し台600 アバンテプラン 23232773 ‐ ジャグ流し台600 アバンテプラン 23232773 ‐ ジャグ流し台600 アバンテプラン 23232773 ‐ ジャグ流し台600 アバンテプラン 23232773 ‐ ジャグ流し台600 アバンテプラン 23232773

ジャグ流し台600

(22件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23232773 品番
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ワンタッチでホースリールと接続!
蛇口が付いて使いやすくなりました!
背部の口金にワンタッチクネクターにてホースリールなどと簡単に接続でき、蛇口が付属されているので手元でオンオフが可能です。
ホースの長さ分だけ作業範囲が広がります。
畑野菜もその場で洗えたり、現場作業もその場での洗い作業が可能です。
その他、簡易水切りトレー、タワシ置きスペース、タオル掛け、物置台と機能的に使用できます。

付属品水切りトレー、排水ホース 仕様屋外専用、レバー式蛇口コック、水切りトレー、タオル掛け、石鹸・タワシ置きスペース、物置台 材質(本体・キャップ・水切りトレー)ポリプロピレン、(脚部)鉄パイプ、(排水ホース)ポリエチレン 寸法(mm)約横690×奥行535×高770(水切トレー含まず) 質量(kg)4.7 ミカゲ 耐荷重(kg)(シンク部)10、(物置き台部)5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23232773
2026-01-05
用途:
給水や汚れ物の簡単な洗浄
電気・ガス・熱供給・水道業

高さがちょうど良いです、当方身長170センチ、
組立も簡単で、強度も問題無しです。
蛇口が付属しないタイプもあると良いな、と思いました。

対象商品:
23232773
2024-05-18
用途:
低い屋外流し台を高くした
その他業種

高齢になりしゃがむことがキツクなったので、本製品で流し台の高さを変えられたことで、
非常に満足している。

対象商品:
23232773
2021-01-18
用途:
外での手洗い用
運輸・通信業

値段も手頃で、サイズも丁度よかったです。組立も簡単でした!ただ、購入する際に、水道との接続部分などの写真がなく、文のみの説明だったので購入する前に色々調べたり、悩みました。もう少し、蛇口の接続部分?の写真などあると分かりやすかったかなと思います。この価格なら十分な商品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
23232773
2022-06-06
用途:
野菜洗浄時
建設業・工事業

問題なく綺麗に組み立てできました。
流し部分のプラ肉厚が薄く、戸外に放置するために紫外線で弱くなりやすいかなと心配します。
排水口をつまみを上下/90度回して開閉しますが、ノブが(製造不良により)ロックせず、排水の際、つまみを持ち上げ続けねばなりません。

MonotaROからの回答

この度はMonotaROサイトご利用いただきまして、ありがとうございます。不良とのことですが、交換等必要でしたら弊社カスタマーサポートまでお問い合わせいただけないでしょうか。お手数をお掛けしますが何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
23232773
2020-11-26
用途:
露店での手洗い場として
教育・研究機関

3か月ほど試用しています。軽くて取り回しはとてもやりやすいです。
水道部分のパッキンが値段相応というか、水道とつないだ時にやや強めに流すと止めている途中にタラタラと漏れてくることがあります。

対象商品:
23232773
2018-09-20
用途:
便所の手洗い。
その他業種

冬の寒波の為壊れた為買い替えました。
コンパクトで使い勝手の良いのに満足しています。

対象商品:
23232773
2022-07-21
用途:
農作業用の流し台
M's Design 様 (製造業)

水切りのテーブル強度が弱い。水溜めのふたの構造が弱い。

1人が参考にしています
対象商品:
23232773
2022-05-20
用途:
汚れている作業服の洗いに使用している。

洗い場の広さは良いですがドレンホースが少し短いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする