曜日別特売
580106 セラミニホールソー 替刃 神東工業 23233525

セラミニホールソー 替刃

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)6
内容量1個注文コード23233525品番580106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
刃径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23233577
2019-07-01
用途: アルミダイキャストの穴開け。
エンドロール製造業

歯に詰まった物を取っていたら割れてしまったので、購入です。使用感は6mm以上12mm以下位の穴をアルミダイキャストに開ける場合はこのホルソーがセンターズレがないですね。一度揃えてしまえば替刃は安いです。

対象商品 : 23233586
2019-05-19
用途: 自動車整備士
有限会社モンテ・ガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

レビューで歯が折れやすいと、書いてありましたので購入し見ましたが、今のところは溢れ有りません、切れ味も最高です

対象商品 : 23233577
2019-03-09
用途: spccへの穴開け
佐藤電研

以前から使用しています。バリが出なくて綺麗な穴が開けれて満足しています。

対象商品 : 23233552
2019-02-10
用途: ステンレス板の穴あけ
岡電子制御機器工業所

ステンの板がぶれていても綺麗に穴が開きました。とても良いです。

対象商品 : 23233577
2018-03-08
用途: アルミ板に穴あけ
製造業

かなりの真円を開けることができます
バリも出にくいと思います。

対象商品 : 23233543
2018-04-26
用途: 自動車鈑金

切れ味は抜群なんですが、ちょっとの引っ掛かりで刃が欠けます、鉄用の方が折れにくいきがするので、そちらを使用中。

対象商品 : 23233586
2017-03-08
用途: SUS304への穴あけ時
運輸・通信業

刃だけ交換出来るので、コストを
抑えられます。シャンクからはずすのには、コツが要ります。

対象商品 : 23233595
2018-04-15
用途: 鋼板への穴明け

注文して2日後に届きました。商品については特に問題はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする