セラミニホールソー 替刃

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23233586 品番 580112
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
刃径(Φmm)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23233577
2019-07-01
用途:
アルミダイキャストの穴開け。
エンドロール 様 (製造業)

歯に詰まった物を取っていたら割れてしまったので、購入です。使用感は6mm以上12mm以下位の穴をアルミダイキャストに開ける場合はこのホルソーがセンターズレがないですね。一度揃えてしまえば替刃は安いです。

対象商品:
23233586
2019-05-19
用途:
自動車整備士
有限会社モンテ・ガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

レビューで歯が折れやすいと、書いてありましたので購入し見ましたが、今のところは溢れ有りません、切れ味も最高です

対象商品:
23233577
2019-03-09
用途:
spccへの穴開け
佐藤電研 様

以前から使用しています。バリが出なくて綺麗な穴が開けれて満足しています。

対象商品:
23233552
2019-02-10
用途:
ステンレス板の穴あけ
岡電子制御機器工業所 様

ステンの板がぶれていても綺麗に穴が開きました。とても良いです。

対象商品:
23233577
2018-03-08
用途:
アルミ板に穴あけ
製造業

かなりの真円を開けることができます
バリも出にくいと思います。

対象商品:
23233543
2018-04-26
用途:
自動車鈑金

切れ味は抜群なんですが、ちょっとの引っ掛かりで刃が欠けます、鉄用の方が折れにくいきがするので、そちらを使用中。

対象商品:
23233586
2017-03-08
用途:
SUS304への穴あけ時
運輸・通信業

刃だけ交換出来るので、コストを
抑えられます。シャンクからはずすのには、コツが要ります。

対象商品:
23233595
2018-04-15
用途:
鋼板への穴明け

注文して2日後に届きました。商品については特に問題はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする