長さ85.3oの直径4oでした
使うのに問題は無いです
奥まったネジ穴にドリル穴をあけるのに使用。ポンチが細いので狭いネジ穴に入り助かりました。
バイク用のある部分のステーをアルミで自作する予定なのですが、その穴あけの際に、0.1mm もズレを作りたくなかったので、なるべく先端が鋭角なセンターポンチを探していたところ、これをみつけました。しかもお値段が100円台!
全長約85mm、太さ約4mmでかなり小さなものですが、私の用途にはピッタリです。まだ使う前ですので耐久性は判りませんが、今回は相手がアルミで、4ヶ所に使うだけですので、大丈夫でしょう。