曜日別特売
570111 ミニホールソー 替刃 神東工業 23233823

ミニホールソー 替刃

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)11
内容量1個注文コード23233823品番570111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
刃径(Φmm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23233814
2023-11-08
用途: 薄版の穴開け
SCOPE ONE自動車・二輪車・自転車関連業

他サイズのを所持していますので、使用感は問題なく。

対象商品 : 23233778
2022-08-12
用途: ドリルの切れ方より美しい
株式会社タウンハウス

ドリルの切れ方より美しいので、6mmから12mmまで揃えました。替え刃方式で本体も1本買えばいいので、割安感があります。

対象商品 : 23233796
2021-10-28
用途: 3mm程度の鉄板にボルト締め用の穴を開ける
農・林・水産業

とてもよく切れ、きれいに仕上がります。作業時の反動が小さいのも嬉しいです。これ使ったら、もうドリルで穴開けする気にはなれません。

対象商品 : 23233814
2021-07-25
用途: エクステリア
福岡垣根創作

ドリルでの穴あけに比べるとバリが少なく綺麗な穴あけが可能で重宝してます。
刃先の交換が出来て経済的。

対象商品 : 23233796
2021-04-27
用途: 薄板の鉄板の穴明

先だけ摩耗すれば交換できるので、経済的で助かっています。

対象商品 : 23233805
2020-07-07
用途: 薄板(鉄板等)穴あけ加工。
株式会社本多事務所

セット品は、6,8,10,12,14,16㎜、で9㎜など奇数のビットが欲しかったので購入しました。加工はきれいに仕上がります。

対象商品 : 23233814
2020-01-28
用途: アルミボーダーの取付ビスが緩まないため、外回りを削孔するのに使用しています。
建設業・工事業

以前にも使用したことはあるので商品は良いし役に立ってはいますが、数量が多い為 替刃が大量に必要としますので、もう少し在庫を増やして欲しいです。

対象商品 : 23233805
2018-09-26
用途: 薄板に穴をあける
製造業

ミニホールソーはドリルで空けるには大きいかなと思うサイズの穴空けにちょうど良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする