CD/DVDインデックスカード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(25シート) 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) 注文コード23234076 品番51217
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は適合プリンタ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

無駄を省いた新設計のレイアウト。
中央の切り取り線で切り取れば1枚印刷もできます。

面付2面(1列×2段) 適合インクジェット(染料・顔料) 材質上質紙+インクジェット専用塗工 白色度(%)95 用紙マット紙 仕様マット、両面印刷 ホワイト 枚数50 シートサイズ(mm)148×296 紙質上質紙+インクジェット専用塗工 主な用途●CD/DVD/ビデオ/メディア用|CD/DVD用カード ラベルサイズ(mm)120×120 坪量(g/m2)210 標準総厚さ(mm)0.25 余白四辺余白付 用紙厚(g/m2)210(0.25mm) アズワン品番64-8819-40 入数25シート シートサイズA4判変型 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) ラベル形状四角
注意
顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする