面付2面
適合インクジェット(染料・顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
材質上質紙
白色度(%)99
用紙マット紙
仕様マット、両面印刷
色ホワイト
サイズA4判変型
シートサイズ(mm)148×296
紙質上質紙
主な用途●CD/DVD/ビデオ/メディア用|CD/DVD用カード
ラベルサイズ(mm)120×120
標準総厚さ(mm)0.23
ラベル厚(mm)0.23
余白四辺余白付
用紙厚(g/m2)210(0.23mm)
素材マット
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
ラベル形状四角