POP REVOLUTION POP・表示用ラベル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10シート) 注文コード 23234128 品番 51594
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

プライス・表示などに便利なラベルです。
いろいろなプリンタで印刷できます。
しっかり貼れてキレイにはがせる粘着剤を使用しています。

ラベル厚(mm)0.08 白無地 ラベルサイズ(mm)46×23 面付40面 適合手書き 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)89 紙質上質紙 主な用途●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●店舗用|仕分用ラベル●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 標準総厚さ(mm)0.13 片数400片 粘着性キレイにはがせる 余白四辺余白付 用紙厚(g/m2)125(0.13mm) アズワン品番64-8819-86 入数10シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプきれいにはがせる ラベル形状楕円
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。

商品説明動画

エーワン パッケージラベル 作り方
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
商品の名前張り
うめ南高苑 様 (運輸・通信業)

大きすぎづ 小さすぎないので、このシールにしました
長丸なので、かわいく仕上がっております

対象商品:
23234103
2022-05-04
用途:
プライス表記に
卸売・小売業

絶妙な大きさ!下地をプリントしたあとに手で書き込むにはこれぐらいの大きさがぴったりでとても重宝しています。

対象商品:
23234103
2018-03-31
用途:
袋づめ商品の表示用ラベルとして
その他業種

140面は扱っているお店が近くになく、通販で購入しました。沢山の枚数を使用するので、1シート(A4)に140面というのはありがたいです。大きさもちょうどいいです。

対象商品:
23234112
2017-09-09
用途:
販売時
製造業

とても使いやすく、今後もリピートしていくつもりです。
ほかのサイズも使ってみたいと思います。

対象商品:
23234103
2020-07-13
用途:
値札に張り付け
卸売・小売業

100シート入りで1シート当たりの単価の安い物を出してほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
23234103
2017-05-25
用途:
商品の表示
アズワークc 様

いつも使用しているので問題はないがペット樹脂には可能だがPPには貼れない。粘着力がもっとあれば

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする