厚さ(mm)0.15
ラベル厚(mm)0.1、保護カバー:0.05
ラベルサイズ(mm)24×8・40×12・84×20、保護カバー:30×14・46×18・90×26
面付20面
仕様水に強い
適合インクジェット(染料・顔料)
材質ポリエステルフィルム、保護カバー:ポリプロピレン
シートサイズ(mm)100×148、保護カバー:100×150
紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工
主な用途●お名前シール用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
標準総厚さ(mm)0.15
片数80
粘着性しっかり貼れる、より強く貼れる
余白四辺余白付
耐水性水に強い
アズワン品番64-8817-99
素材光沢ホワイトフィルム
使用フィルム光沢
入数4シート
シートサイズハガキ
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状四角