はがきサイズのプリンタラベル 洗えるお名前シール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(4シート) 面付14面(2列×7段)、保護カバー:12面(4列×3段) 注文コード23234225 品番29545
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は面付・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

食洗機・電子レンジ対応のお名前シールです。
透明保護カバー付きでこすれや汚れに強いので毎日洗うものにおすすめです。
デザインテンプレートがいっぱいの無料ソフトラベル屋さんで簡単に作成できます。

厚さ(mm)0.15 ラベル厚(mm)0.1、保護カバー:0.05 ラベルサイズ(mm)43×14、保護カバー:20×49 面付14面(2列×7段)、保護カバー:12面(4列×3段) 仕様水に強い 適合インクジェット(染料・顔料) 材質ポリエステルフィルム、保護カバー:ポリプロピレン シートサイズ(mm)100×148、保護カバー:93×150 紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工 主な用途●お名前シール用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 標準総厚さ(mm)0.15 片数50 粘着性しっかり貼れる、より強く貼れる 余白四辺余白付 耐水性水に強い アズワン品番64-8818-01 素材光沢ホワイトフィルム 使用フィルム光沢 入数4シート シートサイズハガキ 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23234207
2019-07-11
用途:
機械の点検シール

仕上がりが綺麗、洗えるシール名だが水には弱そう、濡れるとインクにじみがでる。
(インクの性かも?)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする