エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の 手作りシート・ステッカー
エーワン[ラベル]の その他手作りシート・ステッカー
パソコンで手作りプリントペーパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(10シート)
面付
1面 1列×1段
注文コード
23234356
品番
51553
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
面付
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
いろいろなプリンタで印刷できるタイプのプリントペーパーです。
ミシン目加工や折り加工が入っているため、簡単に切り離し、折り曲げが出来ます。
メニューや会社案内に便利なA4判2ツ折カードです。
サイズ
A4
ラベルサイズ(mm)
210×297
面付
1面 1列×1段
仕様
マット、両面印刷
適合
インクジェット(染料・顔料)、レーザー
材質
上質紙
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
99
用紙厚(g/m
2
)
210(0.23mm)
素材
マット
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。
商品説明動画
エーワン ショップカード 作り方
参考になった