エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の 手作りシート・ステッカー
エーワン[ラベル]の その他手作りシート・ステッカー
パソコンで手作りプリントペーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(10シート)
注文コード
23234374
品番
51557
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
いろいろなプリンタで印刷できるタイプのプリントペーパーです。
ミシン目加工や折り加工が入っているため、簡単に切り離し、折り曲げが出来ます。
メニューや会社案内に便利なA4判2ツ折カードです。
サイズ
A4
ラベルサイズ(mm)
210×148.5
面付
2面 1列×2段
仕様
マット
適合
インクジェット(染料・顔料)、レーザー
材質
上質紙
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
99
用紙厚(g/m
2
)
210(0.23mm)
アズワン品番
64-8819-79
素材
マット
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。
商品説明動画
エーワン ショップカード 作り方
参考になった