曜日別特売
6512 ポスト・イット ラベルシール 手書き用 エーワン[ラベル] 23234444

ポスト・イット ラベルシール 手書き用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊(10シート)注文コード23234444品番6512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250

しっかり貼れて、はがしたいときにはキレイにはがせる!
強粘着タイプですので今までつきにくい場所にもしっかり貼れます。

ラベル厚(mm)0.11ラベルサイズ(mm)45×19面付9面 3列×3段仕様マット適合手書き材質上質紙シートサイズ(mm)70×150白色度(%)91粘着性きれいにはがせる用紙厚(g/m2)160.0(0.22)素材マット
注意
※被着体によっては、接着面が綺麗にはがれない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする