曜日別特売
51837 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用 アイボリー エーワン[ラベル] 23234593

51837 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用 アイボリー エーワン[ラベル] 23234593
51837 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用 アイボリー エーワン[ラベル] 23234593
51837 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用 アイボリー エーワン[ラベル] 23234593
51837 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用 アイボリー エーワン[ラベル] 23234593
51837 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用 アイボリー エーワン[ラベル] 23234593
51837 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用 アイボリー エーワン[ラベル] 23234593
51837 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用 アイボリー エーワン[ラベル] 23234593
51837 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用 アイボリー エーワン[ラベル] 23234593
51837 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用 アイボリー エーワン[ラベル] 23234593

マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用 アイボリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1冊(25シート)
内容量1冊(25シート)注文コード23234593品番51837
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

インクジェットプリンタでの印字適正に優れた名刺用紙です。
印刷後にセパレータ(裏紙)をはがすことで、名刺サイズに切り離せるクリアエッジタイプです。
やや厚みのある、自然で落ち着いた雰囲気のアイボリーの用紙です。

ラベル厚(mm)0.26アイボリーラベルサイズ(mm)91×55面付10面材質上質紙+薄層塗布規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)78紙質上質紙+薄層塗布主な用途●名刺用印刷両面印刷標準総厚さ(mm)0.32カット名称クリアエッジタイプ余白四辺余白付用紙厚(g/m2)280(0.325mm)アズワン品番64-8820-20シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料)粘着タイプクリアエッジラベル形状四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品説明動画

名刺の作り方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする