エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の ラベル・シール
エーワン[ラベル]の 名刺ラベル
マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用 アイボリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(50シート)
注文コード
23234618
品番
51822
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
インクジェットプリンタでの印字適性に優れた名刺用紙です。
印刷後にセパレータ(裏紙)をはがすことで、名刺サイズに切り離せるクリアエッジタイプです。
自然で落ち着いた雰囲気のアイボリータイプの用紙です。
ラベル厚(mm)
0.21
色
アイボリー
ラベルサイズ(mm)
91×55
面付
10面
材質
上質紙+薄層塗布
規格
FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
78
紙質
上質紙+薄層塗布
主な用途
●名刺用
印刷
両面印刷
標準総厚さ(mm)
0.28
カット名称
クリアエッジタイプ
余白
四辺余白付
用紙厚(g/m
2
)
240(0.28mm)
アズワン品番
64-8820-16
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料)
粘着タイプ
クリアエッジ
ラベル形状
四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。
商品説明動画
名刺の作り方
参考になった