マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ インクジェット専用 白無地

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(50シート) 注文コード 23234636 品番 51812
参考基準価格(税別)¥3,120 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

インクジェットプリンタでの印字適正に優れた名刺用紙です。
印刷後にセパレータ(裏紙)をはがすことで、名刺サイズに切り離せるクリアエッジタイプです。
名刺だけでなく幅広い用途で使える、白無地タイプでやや厚みのある用紙です。

ラベル厚(mm)0.26 白無地 ラベルサイズ(mm)91×55 面付10面 材質上質紙+薄層塗布 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)95 紙質上質紙+薄層塗布 主な用途●名刺用 印刷両面印刷 標準総厚さ(mm)0.32 カット名称クリアエッジタイプ 余白四辺余白付 用紙厚(g/m2)280(0.325mm) アズワン品番64-8820-14 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料) 粘着タイプクリアエッジ ラベル形状四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品説明動画

名刺の作り方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-22
用途:
名刺制作

大所帯の会社では無い為、自分の名刺はいつもこのタイプで賄っている。
厚みも質感もかなり良く、台紙から剥がす時は少々気を使うが曲がりもなく立派な名刺が作成可能。

昨今は家電量販店でも取り扱いが減ってきていて困っていたが、
モノタロウで安く早く入手することができて非常に助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする