マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 アイボリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10シート) 注文コード 23234697 品番 51287
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

インクジェットプリンタでの印字適性に優れた名刺用紙です。
ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。
やや厚みのある、自然で落ち着いた雰囲気のアイボリータイプの用紙です。

ラベル厚(mm)0.25 アイボリー ラベルサイズ(mm)91×55 面付10面 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 紙質上質紙+薄層塗布 主な用途●名刺用 印刷両面印刷 標準総厚さ(mm)0.25 カット名称マイクロミシンカット 余白四辺余白付 用紙厚(g/m2)210(0.25mm) アズワン品番64-8819-46 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) 粘着タイプマイクロミシンカット ラベル形状四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品説明動画

名刺の作り方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする