曜日別特売
51288 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 アイボリー エーワン[ラベル] 23234706

51288 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 アイボリー エーワン[ラベル] 23234706
51288 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 アイボリー エーワン[ラベル] 23234706
51288 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 アイボリー エーワン[ラベル] 23234706
51288 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 アイボリー エーワン[ラベル] 23234706
51288 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 アイボリー エーワン[ラベル] 23234706
51288 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 アイボリー エーワン[ラベル] 23234706
51288 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 アイボリー エーワン[ラベル] 23234706
51288 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 アイボリー エーワン[ラベル] 23234706
51288 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 アイボリー エーワン[ラベル] 23234706

マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 アイボリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1冊(100シート)
内容量1冊(100シート)注文コード23234706品番51288
参考基準価格(税別)¥6,240販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

インクジェットプリンタでの印字適性に優れた名刺用紙です。
ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。
やや厚みのある、自然で落ち着いた雰囲気のアイボリータイプの用紙です。

ラベル厚(mm)0.25アイボリーラベルサイズ(mm)91×55面付10面規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297紙質上質紙+薄層塗布主な用途●名刺用印刷両面印刷標準総厚さ(mm)0.25カット名称マイクロミシンカット余白四辺余白付用紙厚(g/m2)210(0.25mm)アズワン品番64-8819-47シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料)粘着タイプマイクロミシンカットラベル形状四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品説明動画

名刺の作り方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする