エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の ラベル・シール
エーワン[ラベル]の 名刺ラベル
マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 レーザープリンタ専用 白無地
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(50シート)
注文コード
23234925
品番
51652
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ミシン目が無いキレイな仕上がり。
表面はフチまでデザインできる両面印刷タイプ。
優れたトナーの定着性と鮮明な印刷。
ラベル厚(mm)
0.2
色
白無地
ラベルサイズ(mm)
55×91
面付
10面
材質
上質紙(古紙パルプ配合率5%)+超薄層塗布
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
89
紙質
上質紙(古紙パルプ配合率5%)+超薄層塗布
主な用途
●名刺用
印刷
両面印刷
標準総厚さ(mm)
0.27
カット名称
クリアエッジタイプ
余白
四辺余白付
用紙厚(g/m
2
)
240(0.27mm)
シートサイズ
A4
適合プリンタ
レーザー;コピー
粘着タイプ
クリアエッジ
ラベル形状
四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。
商品説明動画
名刺の作り方
参考になった