曜日別特売
51164 マルチカード多目的 エーワン[ラベル] 23234934

51164 マルチカード多目的 エーワン[ラベル] 23234934
51164 マルチカード多目的 エーワン[ラベル] 23234934
51164 マルチカード多目的 エーワン[ラベル] 23234934
51164 マルチカード多目的 エーワン[ラベル] 23234934
51164 マルチカード多目的 エーワン[ラベル] 23234934
51164 マルチカード多目的 エーワン[ラベル] 23234934

マルチカード多目的

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(10シート)
内容量1冊(10シート)注文コード23234934品番51164
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

いろいろなプリンタで印刷できるタイプのキャッシュカードサイズの用紙です。
ミシン目部分を山折り谷折りするだけで切り離せるマイクロミシンカットタイプです。
診察券、会員証等にもご使用いただけ、白無地タイプでやや厚みのある用紙です。

白無地ラベルサイズ(mm)86×54面付10面適合手書き規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)99紙質上質紙主な用途●店舗用|プライスカード●会員証/IDカード/名札用|会員証用印刷両面標準総厚さ(mm)0.23カット名称マイクロミシンカット片数100片ラベル厚(mm)0.23余白四辺余白付用紙厚(g/m2)210アズワン品番64-8819-31入数10シートシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプマイクロミシンカットラベル形状角丸四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品説明動画

エーワン ショップカード 作り方
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする