ラベル厚(mm)0.18
色アイボリー
ラベルサイズ(mm)55×91
面付10面
材質上質紙
規格FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)78
紙質上質紙
主な用途●名刺用
印刷両面印刷
標準総厚さ(mm)0.24
カット名称クリアエッジタイプ
余白四辺余白付
用紙厚(g/m2)215(0.24mm)
アズワン品番64-8820-06
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプクリアエッジ
ラベル形状四角