サイズA4
シートサイズ(mm)210×297
ラベルサイズ(mm)55×91
面付10面
トラスコ品番820-0163
材質上質紙
色白無地
規格FSCミックス認証紙
白色度(%)99
紙質上質紙
主な用途●名刺用
印刷両面印刷
紙厚(mm)0.23
標準総厚さ(mm)0.3
カット名称クリアエッジタイプ
ラベル厚(mm)0.23
余白四辺余白付
用紙厚(g/m2)280(0.3mm)
印刷方式両面
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプクリアエッジ
ラベル形状四角