51678 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 プリンタ兼用 白無地 エーワン[ラベル] 23235056

51678 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 プリンタ兼用 白無地 エーワン[ラベル] 23235056
51678 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 プリンタ兼用 白無地 エーワン[ラベル] 23235056
51678 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 プリンタ兼用 白無地 エーワン[ラベル] 23235056
51678 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 プリンタ兼用 白無地 エーワン[ラベル] 23235056
51678 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 プリンタ兼用 白無地 エーワン[ラベル] 23235056
51678 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 プリンタ兼用 白無地 エーワン[ラベル] 23235056
51678 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 プリンタ兼用 白無地 エーワン[ラベル] 23235056
51678 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 プリンタ兼用 白無地 エーワン[ラベル] 23235056
51678 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 プリンタ兼用 白無地 エーワン[ラベル] 23235056

マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 プリンタ兼用 白無地

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(50シート)
内容量1冊(50シート)注文コード23235056品番51678
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ミシン目が無いキレイな仕上がり。
表面はフチまでデザインできる両面印刷タイプ。
色々なプリンタで印刷できる。

サイズA4ラベル厚(mm)0.23白無地ラベルサイズ(mm)91×55面付10面トラスコ品番835-5130材質上質紙規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)99紙質上質紙主な用途●名刺用印刷両面印刷紙厚(mm)0.23標準総厚さ(mm)0.31カット名称クリアエッジタイプ余白四辺余白付用紙厚(g/m2)280(0.31mm)印刷方式両面シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプクリアエッジラベル形状四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品説明動画

名刺の作り方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-14
用途: ご挨拶の時
福鈴株式会社卸売・小売業

デザインも豊富で作るのが楽しかったです。
ただ印刷時の表示がよくわからなかったので
何枚か失敗しました。
試し刷り用紙がもう少し欲しいです。

対象商品 : 23235047
2020-12-04
用途: 名刺の作成
株式会社 斎藤工務店

持って触った感じが厚みが薄く関じられたのでもう少し紙厚があった方が良いのではないかと感じました。

対象商品 : 23235047
2019-12-20
用途: パーティの席札

印刷位置の調整は難しいが、調整用の紙が一枚付属しているため、不便はしなかった。
印刷後、シートから各カードを切り離しやすいよう工夫されている。
切り離した後のカードは四辺になんの痕も残らず、もともとA4サイズのシートだったとは信じられないほどきれいな仕上がりになった。
カードは丈夫で、丸まったり、反ったりしない。

対象商品 : 23235047
2017-08-21
用途: 自社名刺作成

自社で持っているソフトでは使用できなかった。
詳細が分かりにくい。
裏面の印刷の範囲がせまく、調整しづらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする