マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 プリンタ兼用 白無地

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10シート) 注文コード 23235083 品番 51674
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ミシン目が無いキレイな仕上がり。
表面はフチまでデザインできる両面印刷タイプ。
色々なプリンタで印刷できる。

ラベル厚(mm)0.2 白無地 ラベルサイズ(mm)55×91 面付10面 材質上質紙 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)99 紙質上質紙 主な用途●名刺用 印刷両面印刷 標準総厚さ(mm)0.28 カット名称クリアエッジタイプ 余白四辺余白付 用紙厚(g/m2)255(0.28mm) シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプクリアエッジ ラベル形状四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品説明動画

名刺の作り方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23235092
2022-03-05
用途:
商品説明のカード
製造業

全面印刷できないので注意が必要でしたが、フチがきれいなので良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする