エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の ラベル・シール
エーワン[ラベル]の 名刺ラベル
マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ フチまで印刷 プリンタ兼用 白無地
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(50シート)
注文コード
23235117
品番
51672
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ミシン目が無いキレイな仕上がり。
表面はフチまでデザインできる両面印刷タイプ。
色々なプリンタで印刷できる。
ラベル厚(mm)
0.18
色
白無地
ラベルサイズ(mm)
55×91
面付
10面
材質
上質紙
規格
FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
99
紙質
上質紙
主な用途
●名刺用
印刷
両面印刷
標準総厚さ(mm)
0.26
カット名称
クリアエッジタイプ
余白
四辺余白付
用紙厚(g/m
2
)
225(0.26mm)
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプ
クリアエッジ
ラベル形状
四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。
商品説明動画
名刺の作り方
参考になった