曜日別特売
51272 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 光沢紙 エーワン[ラベル] 23235135

51272 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 光沢紙 エーワン[ラベル] 23235135
51272 マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 光沢紙 エーワン[ラベル] 23235135

マルチカード名刺サイズ マイクロミシンタイプ インクジェット専用 光沢紙

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊(50シート)
内容量1冊(50シート)注文コード23235135品番51272
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600

インクジェットプリンタでの印字適性に優れた名刺用紙です。
ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。
写真の印刷に優れた片面フォト光沢紙で、やや厚みのある用紙です

ラベルサイズ(mm)91×55面付10面 2列×5段材質光沢コート紙(片面)シートサイズ(mm)210×297白色度(%)98紙質片面光沢印刷両面印刷カット名称マイクロミシンカット用紙厚(g/m2)215(0.26mm)シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料)
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品説明動画

名刺の作り方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32736015
2020-08-03
用途: 名刺作成
サービス業

特にありません。とても早くに到着して助かりました。

対象商品 : 32736006
2018-05-24
用途: 自作のカラー名刺作り
長野シマ卸売・小売業

自作のカラー名刺での色が一番きれいに出る。
裏面も同様。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする