51873 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ 各種プリンタ兼用 アイボリー エーワン[ラベル] 23235187

51873 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ 各種プリンタ兼用 アイボリー エーワン[ラベル] 23235187
51873 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ 各種プリンタ兼用 アイボリー エーワン[ラベル] 23235187
51873 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ 各種プリンタ兼用 アイボリー エーワン[ラベル] 23235187
51873 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ 各種プリンタ兼用 アイボリー エーワン[ラベル] 23235187
51873 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ 各種プリンタ兼用 アイボリー エーワン[ラベル] 23235187
51873 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ 各種プリンタ兼用 アイボリー エーワン[ラベル] 23235187
51873 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ 各種プリンタ兼用 アイボリー エーワン[ラベル] 23235187
51873 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ 各種プリンタ兼用 アイボリー エーワン[ラベル] 23235187
51873 マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ 各種プリンタ兼用 アイボリー エーワン[ラベル] 23235187

マルチカード名刺サイズ 両面印刷クリアエッジタイプ 各種プリンタ兼用 アイボリー

(8件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(300シート)
白色度(%)78(標準)、91(ラベル)
内容量1箱(300シート)注文コード23235187品番51873
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

いろいろなプリンタで印刷できるタイプの名刺用紙です。
印刷後にセパレータ(裏紙)をはがすことで、名刺サイズに切り離せるクリアエッジタイプです。

アイボリー白色度(%)78(標準)、91(ラベル)面付10面(2列×5段)仕様標準、マット材質上質紙厚さ(mm)0.25サイズ名刺サイズタイプ標準規格FSCミックス認証紙枚数3000シートサイズ(mm)210×297紙質上質紙主な用途●名刺用印刷両面印刷紙厚(mm)0.25ラベルサイズ(mm)91×55坪量(g/m2)230(標準)、50(ラベル)標準総厚さ(mm)0.25カット名称クリアエッジラベル厚(mm)0.07余白四辺余白付用紙厚(g/m2)230(0.25mm)印刷方式両面アズワン品番64-8820-23入数300シートシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書きラベル形状四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品説明動画

名刺の作り方
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-31
用途: 名刺作成
サービス業

名刺の端がざらざらしていないので、とても良いです。

対象商品 : 23235153
2022-01-24
用途: ショップカードに
飲食業

両面印刷できるので購入しました。エーワンの専用ソフトで手軽に作成でき、きれいに切り離せるのでとても使いやすいです。

対象商品 : 32736742
2016-07-07
用途: 名刺作成

レーザプリンタを使用していますが、綺麗な仕上がりに満足しています。リピート購入を繰り返しています。

対象商品 : 32736751
2016-01-13
用途: 名刺作成

事務機屋さんに買いに良く時間を考えたら格安で重宝してます。たまに古いかなと思う商品もありますが全然問題ないですね!長年リピートしてます。

対象商品 : 32736751
2016-01-27
用途: 名刺の印刷

もう18回目のリピートです。重宝してます。

対象商品 : 32736742
2014-03-30
用途: 会社用名刺作成
建設業・工事業

今回初めてモノタローで購入しました。
今までは文具店で購入していましたが、同じものが低価格で購入出来て良かったです。
今後も利用させて頂きます。

対象商品 : 32736742
2013-07-29
用途: 通常の業務で使用します(個人的な趣味の使用ではありません)

なんと言っても一枚一枚がきれいにはがれます。カードが簡単かつきれいにはがせるので本当の印刷やさんに発注した名刺と見まがうほどのよいできです。さらに、印刷がきれいに仕上がるアイボリーで好感が持てました。

対象商品 : 32736751
2012-02-15
用途: 名刺作成
アイ・バン株式会社

名刺作成に使いましたが、商品自体は超満足ですし安い!
毎回購入してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする