ラベルシールプリンタ兼用 クラフト紙ラベル

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(15シート) 注文コード 23235494 品番 31741
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

クラフト紙ならではの自然な風合いをお楽しみいただけるラベルシールです。
お菓子や雑貨などのラッピングや商品パッケージ用のラベルに。
クラフト紙ならではの風合いのあるパッケージ用ラベルになります。

ラベル厚(mm)0.13 ダークブラウン ラベルサイズ(mm)210×297 面付ノーカット 用途製品パッケージ用として 材質クラフト紙 紙質クラフト紙 主な用途●店舗用|ラッピング用ラベル●店舗用|商品説明用ラベル 標準総厚さ(mm)0.19 片数15片 余白余白なし 用紙厚(g/m2)145(0.19mm) アズワン品番65-0388-35 入数15シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角

商品説明動画

エーワン パッケージラベル 作り方
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:427

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
商品の値付け用
製造業

クラフト素材なので、普通に価格用シール貼るよりかわいくなります。
エーワンのこのシリーズは、サイトに商品番号いれればすぐ出来るので、使いやすいのも魅力です。

対象商品:
65508687
2022-11-24
用途:
ドライフルーツのラベル用
有限会社大徳 様 (卸売・小売業)

パソコンで簡単に作製できて助かってます。サイズも豊富です

対象商品:
23235537
2022-10-16
用途:
野菜シール

エコな農家を演出でき直売所もおしゃれな売り場になって?良かった。

対象商品:
23235512
2020-12-02
用途:
ハンドメイドの商品に使用
サービス業

使用している封筒(未ざらし)で統一したかったのでこちらを購入

商品説明やオリジナルラベルを製作し使用

もう少し安価だと助かります

対象商品:
23235494
2020-05-12
用途:
ラベルシール
教育・研究機関

今までは白地のラベルでしたが、はじめてクラフトラベルにトライしてみました。発色も良くインクが滲むことなく綺麗にプリントできました。

1人が参考にしています
対象商品:
23235512
2020-08-11
用途:
お菓子のラッピングシール
クレープハウスpillow 様 (飲食業)

ブラウンのクラフトシールに黒で印字するととてもおしゃれで気に入っています。お菓子のラッピングに貼っています。たくさん使用するので、もう少し安価だと嬉しいです。

対象商品:
23235528
2019-12-08
用途:
商品のタグ

表面の質感はとてもいいです。ダークブラウンといっても普通の未晒しクラフトくらいです。。少し粘着が弱め。貼り直しが効くのは良いですが、剥がれてきてしまう。
面の形状がもう少し種類が多いとさらにうれしい。

対象商品:
23235494
2020-01-26
用途:
オリジナルラベル制作
サービス業

クラフト紙の良さが出て、可愛く出来上がりました。気に入りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする