ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 下地がかくせて透かしても読めない修正タイプ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1冊(12シート) 注文コード 23236063 品番 31665
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。
糊面の特殊印刷によって、ラベルを貼った表側ではしっかり下地をかくし、裏側からは透かして見ても文字を読みづらくするラベルです。
コシがあり扱いやすく、印字が映える高白色の上質紙を採用したラベルです。

ラベル厚(mm)0.14 ホワイト ラベルサイズ(mm)86.4×42.3 面付12面 トラスコ品番471-0657 タイプしっかり貼れる、はがしやすい、下地がかくせる シートサイズ(mm)210×297 白色度(%)98 紙質上質紙 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●修正用 標準総厚さ(mm)0.2 片数144片 余白四辺余白付 用紙厚(g/m2)180(0.20mm) 入数12シート シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角
関連資料:(1.39MB)(0.71MB)
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。

商品説明動画

ラベルシール[プリンタ兼用]下地がかくせて透かしても読めないタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:425

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23236027
2022-02-06
用途:
封筒の修正に
赤帽 ティーケー運送 様 (運輸・通信業)

確かに 下地部分は移ることがなく とても修正するには適しています

対象商品:
23236027
2021-01-07
用途:
ラベル印刷用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

どこよりも割引していて安くていいです*リピします**

対象商品:
23236115
2017-03-21
用途:
ボランテェアグループ活動として、街頭や家庭に配布するテッシュの袋に当ボランテェア名を入れて啓蒙活動に利用
農・林・水産業

防災ボランテェアグループ活動として、街頭や家庭に配布する防災啓発テッシュの袋に当ボランテェア名を入れて啓蒙活動に利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする