シートサイズ(mm)210×297白色度(%)82仕様マットトラスコ品番835-5125材質上質紙色ホワイト規格FSCミックス認証紙紙質上質紙主な用途●内容物表示用●備品表示用ラベルサイズ(mm)48.3×25.4坪量(g/m2)120標準総厚さ(mm)0.13面付44面(4列×11段)片数792ラベル厚(mm)0.07粘着性より強く貼れる余白四辺余白付用紙厚(g/m2)120(0.13mm)アズワン品番64-8820-84入数18シートシートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き粘着タイプ強粘着タイプラベル形状四角