写真シール インクジェット専用 光沢紙

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(5シート) 注文コード23236553 品番29621
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

毎日の記録からとっておきの出来事まで、思い出を楽しく記録するシールです。
小さめサイズの横長シールが作れます。
印刷ソフト「ラベル屋さん」を使って簡単にレイアウトができます。

ラベル厚(mm)0.12 白無地 ラベルサイズ(mm)17×24 面付15面 シートサイズ(mm)100×148 白色度(%)84 紙質光沢コート紙 主な用途●写真用|写真シール用●_04写真用(はがき)●写真用|写真印刷用ラベル 標準総厚さ(mm)0.18 片数75片 粘着性しっかり貼れる 余白四辺余白付 用紙厚(g/m2)165.0(0.18mm) アズワン品番64-8818-08 入数5シート シートサイズハガキ 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状角丸四角
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。

商品説明動画

無料iPhoneアプリ 「ラベル屋さん 写真シールプリント」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする