透明保護フィルムラベル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(6シート) 注文コード 23236632 品番 79310
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

透明フィルムを使用した保護用のラベルです。
ラベルの上に貼りすることで、水・汚れ・こすれからラベルの表面を守ります。
エーワンのOAラベルに合わせたサイズで、ご使用の紙ラベルやフィルムラベルを補強します。

仕様光沢、透明フィルム 材質ポリプロピレン 透明 サイズA4 シートサイズ(mm)210×300 ラベルサイズ(mm)84×52 面付10面 ラベル厚(mm)0.05 粘着性しっかり貼れる 用紙厚(g/m2)130(0.14mm) トラスコ品番759-0172 紙質ポリプロピレン 主な用途●店舗用|保護シート●備品表示用●内容物表示用 標準総厚さ(mm)0.14 余白四辺余白付 素材光沢透明フィルム 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状角丸四角

商品説明動画

透明保護フィルム[貼るだけ]
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
事務所内で使用
株式会社ユニテックス 様 (不動産業)

インデックスの保護のために使えないか思いと購入
保護シートつきのインデックスだと印刷できないため、使用頻度の高いファイルのインデックスに使ってます。
コクヨのA4サイズ28面位ならちょうど良いサイズだと思います。

2025-03-15
用途:
保護材として

ノートパソコンで、手の触れるところ禿げてくるので、
これを貼って保護してます。

対象商品:
23236614
2022-11-01
用途:
幼児絵本の保護

幼児が絵本を口にしてヘニャヘニャになるのでフイルム保護で対策しました。シワやたるみをなくせるだけの伸縮が無いので慣れが必要です。一発勝負です。コツはとにかく欲張らずに少しづつ離形紙をはがしていく!です。

対象商品:
23236614
2021-03-29
用途:
ラベルの保護に使用
サービス業

ラベルが剥がれないようにこちらを購入させて頂きました。
理想的なフィルムで満足しています!
ファイルの背に貼ると剥がれてしまったのでもう少し大きいフィルムを買えば剥がれなかったかな?と思っています。

対象商品:
23236605
2020-07-20
用途:
ラベル作成

価格がもう少し安くなるとさらに良いとおもいます。。

対象商品:
23236632
2018-11-11
用途:
印刷したラベルの保護
小島電子デザイン 様 (サービス業)

インクジェットプリンタで印刷したラベルは、耐水性のものでもアルコールで拭くとすぐにインクが落ちてしまうため、仕上げの時にアルコール類で拭くことができないため、保護用で購入しました。1片のサイズが豊富にあると良いのですが。

対象商品:
23236596
2018-01-16
用途:
機械メンテ
東京大気社サービス株式会社 様 (建設業・工事業)

バルブなどのタグ用に
保護シールとして使用
剥がれにくいので重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする