布プリ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(3シート) シートサイズ(mm)100×148.5 シートサイズハガキ 仕様水に強い 注文コード23236648 品番33541
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥550
この商品はシートサイズ・仕様・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

アイロンで接着できる、温かみのある綿100%素材の布製ラベルです。
特殊加工技術で文字やイラストがにじまず、くっきり鮮やかに印刷できます。
洗濯OK!色が落ちにくい加工を施しています。

材質綿100%(細目) サイズはがき ラベルサイズ(mm)24×8 面付33面 ラベル厚(mm)0.24 仕様水に強い 適合インクジェット(染料・顔料) 厚さ(mm)0.31 シートサイズ(mm)100×148.5 紙質綿100% 主な用途●お名前シール用●ホビー/手芸/知育用|手芸用 標準総厚さ(mm)0.31 粘着性しっかり貼れる 余白四辺余白付 素材 シートサイズハガキ 適合プリンタインクジェット(染料+顔料) 粘着タイプアイロン接着タイプ ラベル形状角丸四角
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23236648 33541 32735857 33531 布プリ エーワン[ラベル] 布プリ エーワン[ラベル] 1冊(3シート) 619 税込681 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:446

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32735857
2017-05-17
用途:
マークを貼るために使用

普通に使えました。
圧を掛け過ぎると、布の繊維に溶け込むような形となり、
図柄がうすくなります(ぼやける)。

対象商品:
32735841
2015-07-23
用途:
食品工場の作業服の名札用
個人のお客様

食品工場の作業服の名札用に使用しています。プリンターで簡単に作れるところがいいですね。
価格も文具店やホームセンターよりも安いです。

対象商品:
32735841
2013-11-15
用途:
オリジナルバック/フラッグなど
有限会社グローバルテイキングオフィス 様

白の土台じゃない透明がほしい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする