HES1824P63C ホームエレクター 4段ラック クローム 高さ1600mm 奥行450mm ERECTA(エレクター) 23237594

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HES1824P63C ホームエレクター 4段ラック クローム 高さ1600mm 奥行450mm ERECTA(エレクター) 23237594 HES1824P63C ホームエレクター 4段ラック クローム 高さ1600mm 奥行450mm ERECTA(エレクター) 23237594 HES1824P63C ホームエレクター 4段ラック クローム 高さ1600mm 奥行450mm ERECTA(エレクター) 23237594 HES1824P63C ホームエレクター 4段ラック クローム 高さ1600mm 奥行450mm ERECTA(エレクター) 23237594

ホームエレクター 4段ラック クローム 高さ1600mm 奥行450mm

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23237594 品番HES1824P63C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

組み立て簡単、ネジ・ドライバーなど必要ありません。耐荷重1棚あたり135Kg。丈夫な作りで安心して使えます。柱はステンレス製。錆びに強く、長持ちします。

耐荷重(kg/段)135 棚段数(段)4 ポール径(Φmm)25.4 間口(mm)600 奥行(mm)450 高さ(mm)1595 棚板内寸・間口(mm)530 棚板内寸・奥行(mm)380 質量(kg)14.4 材質(棚板)スチールワイヤー、クロームメッキ、クリアコーティング仕上げ(防錆加工) 材質(ポール)ステンレス 材質(スリーブ)樹脂 用途書架・物品棚・移動棚 付属品テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分) 材質ポスト:ステンレス クローム タイプ単体 棚段数4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×450×1595 均等耐荷重(kg/段)135
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品説明動画

ホームエレクターの製品概要

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23237594 HES1824P63C 25643347 B1824C63PS4 ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム ERECTA(エレクター) ベーシックシリーズ ワイヤーシェルフ・クローム ERECTA(エレクター) 1台 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23237603
2021-02-11
用途:
自宅倉庫の整理棚
サービス業

組み立てもシンプルで簡単ですし剛性もばっちり。文句ありません。

対象商品:
23237558
2018-11-14
用途:
カバンの荷物置き
株式会社リキデン 様

足元が少し頼りないので、もう少し強化してもらえたら助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする