HES1230P40C ホームエレクター 4段ラック クローム 高さ1000mm 奥行300mm ERECTA(エレクター) 23238644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HES1230P40C ホームエレクター 4段ラック クローム 高さ1000mm 奥行300mm ERECTA(エレクター) 23238644 HES1230P40C ホームエレクター 4段ラック クローム 高さ1000mm 奥行300mm ERECTA(エレクター) 23238644 HES1230P40C ホームエレクター 4段ラック クローム 高さ1000mm 奥行300mm ERECTA(エレクター) 23238644 HES1230P40C ホームエレクター 4段ラック クローム 高さ1000mm 奥行300mm ERECTA(エレクター) 23238644

ホームエレクター 4段ラック クローム 高さ1000mm 奥行300mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23238644 品番HES1230P40C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

組み立て簡単、ネジ・ドライバーなど必要ありません。耐荷重1棚あたり135Kg。丈夫な作りで安心して使えます。柱はステンレス製。錆びに強く、長持ちします。

耐荷重(kg/段)135 棚段数(段)4 ポール径(Φmm)25.4 間口(mm)750 奥行(mm)300 高さ(mm)1011 棚板内寸・間口(mm)680 棚板内寸・奥行(mm)230 質量(kg)11.8 材質(棚板)スチールワイヤー、クロームメッキ、クリアコーティング仕上げ(防錆加工) 材質(ポール)ステンレス 材質(スリーブ)樹脂 用途書架・物品棚・移動棚 付属品テーパードスリーブ ブラック 4セット (棚板4枚分) 材質ポスト:ステンレス クローム タイプ単体 棚段数4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)750×300×1011 均等耐荷重(kg/段)135
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品説明動画

ホームエレクターの製品概要

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする