クリヤーラッカーA ラッカー(つやあり)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(100mL) 注文コード 23245066 品番 307644002100
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

■[透明度の高いツヤ仕上り]屋内の木部、木製品の木目を生かし、透明度の高いつやありとうめいに仕上がります。※「速乾ニス」に比べ、透明度の高い仕上がりになります。■[木材をガード!]乾きが速く、光沢に優れ、堅くて丈夫な塗膜を作ります。

用途
屋内の木部・木製品 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所]
浴室 など ■[その他] 高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など
とうめい 主な用途屋内木部 希釈剤ラッカーうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 危険等級V 使用場所屋内 アズワン品番64-1159-43 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L 油性 or 水性油性 特性速乾、つやあり 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、8以上(冬期) 塗り面積(2回塗り)(m2)約0.4〜0.6 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.3枚分 乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期) 危険物の性状非水溶性
注意
■[本塗装前に]古い塗膜の上に塗装する場合、ラッカー溶剤が塗膜をおかす恐れがありますので、目立たない所で試し塗りを行ってください。■[熱には気を付けて]塗装後、上に熱いものをのせたり、熱湯がこぼれると白くなることがあります。■[紫外線にはご注意]紫外線に当たると黄色く焼ける場合がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする