水溶性つやだしニスA 水性ニス(つやあり)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(300mL) 注文コード 23245154 品番 747654002300
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

■[イラストの仕上げ剤に] 絵の具やポスターカラーの上から塗っても溶かさず、にじまず、美しいつやありとうめいに仕上がります。 ■[汚れからガード] 耐水性のある丈夫な塗膜をつくり、長期間汚れを防ぎます。 ■[建築基準法対応塗料F☆☆☆☆](スプレーを除く) 安心・安全の環境にも配慮したF☆☆☆☆の製品です。 ■[滑らかな仕上り](スプレーのみ) 刷毛跡が付かず、滑らかに仕上がります。

とうめい 特性つやだし 用途■[ホビー・工作] 紙ねんど細工 / ペーパークラフト / 工作品 ■屋内の木部・木製品 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材]プリント合板 / デコラ板 / ツルツルした紙・ポスター など■[特殊な塗装面]UV塗装 / セラミック塗装 など■[常に水がかかる所]浴室 など■[その他]高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など 主な用途屋内木部、紙粘土、ポスター 希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます) 危険等級U 使用場所屋内 アズワン品番64-1159-50 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬期) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5〜2.4 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約1枚分 乾燥時間約20分(20℃)、約40分(冬期) 危険物の性状水溶性
注意
■[状況によって異なります]乾燥時間、塗り面積の表示は気象条件、塗る素材、形状、塗り方、色、うすめ方などによって多少異なります。■[試塗をしてください]絵の具やポスターカラーはメーカーや色によって、多少にじみが出ることがありますので(特に赤系の色など)、試し塗りしてください。■[熱にご注意]塗装後、上に熱い物をのせたり、熱湯がこぼれると白くなることがあります。■[薄める際は]つやだしニスうすめ液以外でうすめないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする