337644992100 チークオイルA 油性オイル(しっとりした風合い) カンペハピオ 23245188 337644992100 チークオイルA 油性オイル(しっとりした風合い) カンペハピオ 23245188 337644992100 チークオイルA 油性オイル(しっとりした風合い) カンペハピオ 23245188 337644992100 チークオイルA 油性オイル(しっとりした風合い) カンペハピオ 23245188

チークオイルA 油性オイル(しっとりした風合い)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(100mL) 注文コード 23245188 品番 337644992100
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

■[しっとり仕上げ]屋内の木部、木製品の木目を生かし、しっとりした自然な風合い。■[アンティーク風&汚れの防止にも]深みのある油拭きしたようなアンティーク調に仕上がり、汚れの付着を防止します。

とうめい 用途■屋内の未塗装の木部・木製品 【塗れないもの】 表示の用途以外には使用しないでください。■[吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など ■[特殊な塗装面] UV塗装 / セラミック塗装 など ■[常に水がかかる所] 浴室 など ■[その他]高級家具 / 床面 / テーブル天面 / 本棚など 主な用途屋内木部 塗り重ね可能時間(分)(布ふき取りまでの時間)10〜30(20℃) 危険等級V 使用場所屋内 アズワン品番64-1159-58 使用後の手入方法用具の後始末はペイントうすめ液をお使い下さい。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L 油性 or 水性油性 塗り面積(2回塗り)(m2)約1.2〜1.4 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.8枚分 乾燥時間約24時間(20℃)、約48時間(冬期) 危険物の性状非水溶性
注意
■[布や新聞紙は]チークオイルの付着した布や新聞紙を丸めたまま放置すると自然発火の恐れがありますので、必ず水にぬらしてから捨ててください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23245197
2020-02-29
用途:
木製家具のメンテナンス時に。
卸売・小売業

伸びがよくムラにならずに使いやすいオイルです。匂いも割と早く消えてくれるので助かりました。

対象商品:
23245197
2018-01-19
用途:
パイン材の家具塗装
教育・研究機関

油性ニス特有の粘りけがなく,オイルフィニッシュ感覚で塗布することができます。作業効率が上がるだけでなく,仕上がりもとても良いです。但し,強烈な臭いを発しますので,屋外で,防臭マスクをして作業することになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする