色とうめい
特性つやだし
用途水溶性つやだしニス / 水溶性つやけしニス / セラックニス 専用うすめ液。 ■表示の用途以外には使用しないでください。■気温5℃以下、湿度の高い(85%以上)時は、使用しないでください。■汚れても差し支えない服装で作業し、塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして充分に乾燥してください。■火気のあるところでは使用しないでください。 ■塗料が目に入ったり、誤って飲み込んだ場合は、応急処置をし、出来るだけ早く医師の診察を受けてください。■気分が悪くなった場合は作業を中止し、空気の清浄な場所で安静にしてください。■皮膚に付着した場合は多量の石鹸で洗い落とし、痛みまたは外観に変化のある場合は、医師の診察を受けてください。
危険等級U
アズワン品番64-1159-52
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性