677654001007 水性サンディングシーラー 水性下塗り剤 カンペハピオ 23245958

 

677654001007 水性サンディングシーラー 水性下塗り剤 カンペハピオ 23245958
677654001007 水性サンディングシーラー 水性下塗り剤 カンペハピオ 23245958
677654001007 水性サンディングシーラー 水性下塗り剤 カンペハピオ 23245958
677654001007 水性サンディングシーラー 水性下塗り剤 カンペハピオ 23245958
677654001007 水性サンディングシーラー 水性下塗り剤 カンペハピオ 23245958

水性サンディングシーラー 水性下塗り剤

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1缶(0.7L)
内容量1缶(0.7L)注文コード23245958品番677654001007
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] シックハウスに対応したF☆☆☆☆のニスです。 ■[最高級品のシーラー] 高級ウレタン樹脂配合肉持ち感、光沢感を向上させる最高級品質のシーラー ■[キレイな仕上り] 乾燥性、研磨性に優れ、平滑な下地面を形成します。

用途■屋内の木製品 木製フローリング / 階段 / 廊下 / テーブルの天面 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[処理について] やむを得ず塗料を捨てる時は、新聞紙などで塗り広げ、乾いてから一度水に浸してから一般ごみとして処分するか、 メーカーの「残塗料処理剤」を使用します。 ※使用したウエス類は水に浸してから処分すること。 ■[保管時は] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないよう注意すること。 使用後は完全に蓋をし、容器のサビやすい所、直射日光や-5℃以下の場所を避けて冷暗所に保管する事 ※水で薄めた塗料は長期間保存不可 ※一度凍った塗料は使用不可 ■[乾燥時間・塗り面積について] 乾燥後、塗り面積の表示は気象条件、塗る素材、形状、塗り方、うすめ方などによって多少異なります。とうめい特性耐摩耗、耐久主な用途木床希釈剤水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期)塗り面積(1回塗り)(m2)8.4~9.8塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約5.5枚分
注意
■[気候について] 気温が5℃以下、雨天、湿度の高い(85%以上)ときは塗らないこと。 ■[換気について] 塗装作業中、乾燥中とも換気をよくする事。 ■[服装について] 汚れても差し支えない服装で作業する事。 作業中は手袋や保護眼鏡などを着用する事。 ■[皮膚に付いた場合は] 皮膚に付いた塗料は直ぐに拭き取、直ちに石鹸水で洗う事。 ※痛みや皮膚に変化などがある時には、医師の診察を受ける事。 ■[目に入った場合] 多量の水で充分に洗い、できるだけ早く医師の診察を受ける事。 ■[誤って飲み込んだとき] 無理に吐き出させないで、速やかに医師の診察を受ける事。 ■[気分が悪くなった場合] 作業を中止し、空気の清浄な場所で安静にする事。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23245942
2021-11-23
用途: カウンター天板ニス塗り下地処理
不動産業

ごく薄く塗るだけで結果良好でした。これを塗ると表面が毛羽立ち、それを軽く400番で削るだけでよく粉が出て、表面が平滑になります。簡単です。容量が少ないので、液量は材に合わせて計算し、種類を選んだほうが無難です。

対象商品 : 23245958
2020-07-08
用途: 主に合板使用の木工完成品の下塗り
サービス業

本当は2液性のウレタン・サンジングを使用したいですが、一般家庭のDIY
では水性で硬化剤いらず、匂いなし、筆洗いが簡単な本製品は大変重宝します。
1回塗りでは、被覆力が若干弱くツルツルな仕上げにはならないのがちょっと残念ではあります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする