曜日別特売
187645091070 油性アクリルトタン用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 23246186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

187645091070 油性アクリルトタン用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 23246186
187645091070 油性アクリルトタン用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 23246186
187645091070 油性アクリルトタン用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 23246186
187645091070 油性アクリルトタン用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 23246186
187645091070 油性アクリルトタン用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 23246186
187645091070 油性アクリルトタン用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 23246186
187645091070 油性アクリルトタン用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 23246186
187645091070 油性アクリルトタン用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 23246186
187645091070 油性アクリルトタン用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 23246186

油性アクリルトタン用 油性屋根用塗料 (つやあり)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1缶(7L)注文コード23246186品番187645091070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000

■[耐久性が強い!] 特殊アクリル樹脂を使用した高性能塗料で、従来の油性トタン用塗料に比べ、格段の差があります。 ■[トタン板を長期間保護!] 日光や雨、雪に強く、耐候性が良いため、鮮明な色と独特のつやが長持ちします。 ■[仕上りがキレイになりやすい] 指触乾燥で10分、半硬化乾燥まで約30分と乾燥時間が短いため、ほこりが付きにくく、また、結露によるつや引けや白化もほとんどありません。 ■[色々な塗り方に対応] ハケ塗り作業性が良いのはもちろん、ローラー、電動スプレーでもきれいに仕上がり、作業工程の短縮にもつながります。

用途
■表示以外の用途には使用しないで下さい ■[カラートタン板] 屋根 / 下見 / ひさし / 塀 など ■[木部・鉄部]
スチール雨戸 / 門扉 / シャッター / フェンス / 鉄骨 / 窓わく / 手すり / 板べい など ※床を除く 【塗れないもの】■[一部付着しない場合がある物] 特殊処理:シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など(一部) 補修材:コーキング材 / シーリング材 など(一部) ※試塗をして付着の程度をご確認下さい。 ■[常に水が掛かる場所] 常に水が掛かる場所には塗れません。
グレー特性超速乾主成分特殊アクリル樹脂主な用途木、鉄、トタン、屋根希釈剤ペイントうすめ液またはアクリルトタン専用うすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量7L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、6以上(冬期)塗り面積(1回塗り)(m2)100~140塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約72枚分乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期)危険物の性状非水溶性
注意
■[コールタールの上は塗れません] コールタールの上には塗れません。 ■[混ぜるのは厳禁] 特殊アクリル樹脂を使用しているので他の塗料と混合しないこと。 ■[新しいトタンには塗らないで] 新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年ほど放置し、表面のギラギラがなくなってからメーカーの「さび止めシリーズ(水性または油性)」を下塗りし、充分に乾かしてから塗装して下さい。

商品説明動画

油性アクリルトタン、使用方法動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする